八ツ矢工業
太陽シダデッキブラシ6寸
幅(cm)
18
材質(毛)
シダ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
材質(柄部)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62813251
42015
420
竹柄
竹
128
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
62813260
42018
470
木柄
木
113
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください