八ツ矢工業
八ツ矢シダデッキブラシ
ビニールバンドがついているので壁を傷めません。木柄のため頭部の取付強度が高くすりへるまで使えます。
質量(g)
700
幅(cm)
18
材質(柄部)
木
材質(毛)
シダ(植列:12×6列)
全長(cm)
128
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62813305
42030
18
128
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください