八ツ矢工業
化繊タフデッキ
毛がすりへるまで使える丈夫なデッキブラシ
幅(cm)
18
材質(毛)
塩ビ
全長(cm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
材質(柄部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62813427
42540
670
竹柄
スチールパイプ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
62813436
42542
550
木柄
木
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください