八ツ矢工業
化繊デッキブラシ8寸
幅(cm)
24
材質(毛)
塩ビ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
材質(柄部)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62813400
42525
800
竹柄
竹
143
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
62813409
42528
900
木柄
木
130
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください