八ツ矢工業
地球化繊デッキブラシ
質量(g)
500
幅(cm)
18
材質(柄部)
竹
材質(毛)
塩ビ
全長(cm)
113
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62813348
42510
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください