曜日別特売

化繊コートブラシ

化繊コートブラシ - 八ツ矢工業

グランド整備・コート整備用の大型ブラシ。ブラシ固定式の頑丈設計、ハンドルは錆びにくいステン被覆パイプ。水濡れに強い塩ビ製ブラシ

材質(柄部)ステン被覆パイプ材質(毛)塩ビ0.5Φ全長(cm)155内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6281371643520380090
17,190
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
62813725435227500180
31,050
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
62813741435244800120
24,070
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする