シダフリーコートブラシ 90cm

シダフリーコートブラシ 90cm - 八ツ矢工業

グランド整備・コート整備用の大型ブラシ。ブラシの角度が変えられる、錆びにくいアルミハンドル。熱に強いシダ製ブラシ。

質量(g)1350幅(cm)90材質(柄部)アルミパイプ材質(毛)シダ全長(cm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6281361943500
8,550
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする