曜日別特売

シダコートブラシ

シダコートブラシ - 八ツ矢工業

グランド整備・コート整備用の大型ブラシ。ブラシ固定式の頑丈設計、ハンドルは錆びにくいステン被覆パイプ。熱に強いシダ製ブラシ

材質(柄部)ステン被覆パイプ材質(毛)シダ全長(cm)155内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6281365543510280090
15,110
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62813671435126100180
28,130
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
62813680435143300120
20,320
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする