八ツ矢工業
下水揚げ器
取っ手を押すと底が開き、引き上げると底が閉まります。
用途
下水升の泥上げ作業に
材質
鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(cm)
口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62812770
30005
1600
110
100
¥
6,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62812779
30010
2200
110
160
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
62812788
30012
2800
177
100
¥
9,170
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください