曜日別特売

LIXIL 洗面化粧台 K1シリーズ 高さ850mm

LIXIL 洗面化粧台 K1シリーズ 高さ850mm - INAX(LIXIL)LIXIL 洗面化粧台 K1シリーズ 高さ850mm - INAX(LIXIL)LIXIL 洗面化粧台 K1シリーズ 高さ850mm - INAX(LIXIL)LIXIL 洗面化粧台 K1シリーズ 高さ850mm - INAX(LIXIL)LIXIL 洗面化粧台 K1シリーズ 高さ850mm - INAX(LIXIL)LIXIL 洗面化粧台 K1シリーズ 高さ850mm - INAX(LIXIL)LIXIL 洗面化粧台 K1シリーズ 高さ850mm - INAX(LIXIL)LIXIL 洗面化粧台 K1シリーズ 高さ850mm - INAX(LIXIL)

お手入れカンタンな大容量のハイバックガード洗面器。間口サイズも多彩で使いやすい洗面化粧台です。

仕様水栓:くるくる水栓高さ(mm)化粧台:洗面高さ850内容量1台
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
間口(mm)
適合地域
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62814285K1N5-505SY-U/LD2Hクリエダーク500一般地
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814301K1N5-505SY-U/LM2Hクリエモカ500一般地
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814310K1N5-505SY-U/LP2Hクリエペール500一般地
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814319K1N5-505SY-U/B12Hアーバンブルー500一般地
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814328K1N5-505SY-U/HV2Hライトベージュ500一般地
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814337K1N5-505SY-U/YS2Hグロスホワイト500一般地
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814346K1N5-505SYN-U/LD2Hクリエダーク500寒冷地
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814355K1N5-505SYN-U/LM2Hクリエモカ500寒冷地
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814371K1N5-505SYN-U/LP2Hクリエペール500寒冷地
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814380K1N5-505SYN-U/B12Hアーバンブルー500寒冷地
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814389K1N5-505SYN-U/HV2Hライトベージュ500寒冷地
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814398K1N5-505SYN-U/YS2Hグロスホワイト500寒冷地
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814407K1N5-605SY-U/LD2Hクリエダーク600一般地
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814416K1N5-605SY-U/LM2Hクリエモカ600一般地
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814425K1N5-605SY-U/LP2Hクリエペール600一般地
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814441K1N5-605SY-U/B12Hアーバンブルー600一般地
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814450K1N5-605SY-U/HV2Hライトベージュ600一般地
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814459K1N5-605SY-U/YS2Hグロスホワイト600一般地
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814468K1N5-605SYN-U/LD2Hクリエダーク600寒冷地
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814477K1N5-605SYN-U/LM2Hクリエモカ600寒冷地
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814486K1N5-605SYN-U/LP2Hクリエペール600寒冷地
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814495K1N5-605SYN-U/B12Hアーバンブルー600寒冷地
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814511K1N5-605SYN-U/HV2Hライトベージュ600寒冷地
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814520K1N5-605SYN-U/YS2Hグロスホワイト600寒冷地
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814529K1FH5-755SY-U/LD2Hクリエダークフルスライド750一般地
オープン
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814538K1FH5-755SY-U/LM2Hクリエモカフルスライド750一般地
オープン
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814547K1FH5-755SY-U/LP2Hクリエペールフルスライド750一般地
オープン
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814556K1FH5-755SY-U/B12Hアーバンブルーフルスライド750一般地
オープン
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814565K1FH5-755SY-U/HV2Hライトベージュフルスライド750一般地
オープン
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814581K1FH5-755SY-U/YS2Hグロスホワイトフルスライド750一般地
オープン
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814590K1FH5-755SYN-U/LD2Hクリエダークフルスライド750寒冷地
オープン
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814599K1FH5-755SYN-U/LM2Hクリエモカフルスライド750寒冷地
オープン
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814608K1FH5-755SYN-U/LP2Hクリエペールフルスライド750寒冷地
オープン
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814617K1FH5-755SYN-U/B12Hアーバンブルーフルスライド750寒冷地
オープン
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814626K1FH5-755SYN-U/HV2Hライトベージュフルスライド750寒冷地
オープン
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814635K1FH5-755SYN-U/YS2Hグロスホワイトフルスライド750寒冷地
オープン
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814651K1H5-905SY-U/LD2Hクリエダーク片引出900一般地
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814660K1H5-905SY-U/LM2Hクリエモカ片引出900一般地
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814669K1H5-905SY-U/LP2Hクリエペール片引出900一般地
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814678K1H5-905SY-U/B12Hアーバンブルー片引出900一般地
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814687K1H5-905SY-U/HV2Hライトベージュ片引出900一般地
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814696K1H5-905SY-U/YS2Hグロスホワイト片引出900一般地
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814705K1H5-905SYN-U/LD2Hクリエダーク片引出900寒冷地
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814721K1H5-905SYN-U/LM2Hクリエモカ片引出900寒冷地
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814730K1H5-905SYN-U/LP2Hクリエペール片引出900寒冷地
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814739K1H5-905SYN-U/B12Hアーバンブルー片引出900寒冷地
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814748K1H5-905SYN-U/HV2Hライトベージュ片引出900寒冷地
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814757K1H5-905SYN-U/YS2Hグロスホワイト片引出900寒冷地
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814766K1FH5-755SY-UGL/LD2Hクリエダークフルスライド750一般地
オープン
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62814775K1FH5-755SY-UGL/LM2Hクリエモカフルスライド750一般地
オープン
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする