曜日別特売

AQUOS 4K液晶テレビ CH1ライン 50V型

AQUOS 4K液晶テレビ CH1ライン 50V型 - シャープAQUOS 4K液晶テレビ CH1ライン 50V型 - シャープAQUOS 4K液晶テレビ CH1ライン 50V型 - シャープ

色鮮やかな4K放送が大画面で楽しめる、4Kダブルチューナー内蔵のスタンダードシリーズ。

付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書消費電力(W)約135構造転倒防止構造あり本体質量(kg)【ディスプレイ部+スタンド】約20.0、【ディスプレイ部】約16.0機能ハイブリッドキャスト:●(4K放送のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)梱包時:127.4×24.6×81.3接続端子【HDMI端子】4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応、ARC対応)、【AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)】1(Φ3.5ミニジャック)、【デジタル音声出力(光)端子(角型)】1、【ヘッドホン端子】1(アナログ音声出力兼用)、【USB端子】1:USBハードディスク用、【LAN端子】1画面サイズ50V型 横×縦/対角(cm):109.6×61.6/125.7画質4K画素数水平×垂直:3,840×2,160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ディスプレイ部+スタンド部】112.6×22.0×73.8/スタンド幅:50.5、【ディスプレイ部】112.6×8.6×67.7省エネ機能おはよう・おやすみタイマー:●(おはようタイマーのみ)年間消費電力量(kWh/年)180音声【アンプ】デジタルアンプ、【音声実用最大出力(JEITA)】20W(10W+10W)、【スピーカー】フルレンジ×2個待機時消費電力(W)0.5録画方式USB外付けハードディスク(別売)対応:●発売年2020年チューナー数BS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2グリーンマーク認定映像・音声動画機能:―、HDR対応:●(HDR10 / HLG)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628157014T-C50CH1
オープン
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする