曜日別特売

個別警戒/解除付き受信機(4周波切替対応型)

個別警戒/解除付き受信機(4周波切替対応型) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

送信機の電波を受信すると表示灯と警報音(チャイム音)で報知する小電力型ワイヤレスシステム用の受信機です。
本機のCH警戒/解除ボタンにより、チャンネルごとに警戒/解除状態が個別で切替えできます。
よって、本機1台で、全警戒することや部分的に警戒するなど運用にあわせて警戒状態を切替えできるシステムが構築できます。
また、本機の警戒/解除ボタン、そして、別売のリモコンやリモートスイッチにより、警戒状態を一括で切替えることもできます。
・一括警戒操作=解除前の警戒状態で警戒を開始
・一括解除操作=全チャンネルが解除

用途
チャンネルごとに個別で警戒/解除できる小電力型ワイヤレスシステム用の受信機です。
外周警戒システムの出入口のみを日中解除する
・複合施設のテナントの運用に応じて警戒状態を個別で切替える
・非常や侵入警戒を本機1台で一括管理する(侵入警戒用のチャンネルのみ運用に応じて個別で切替える)
出力
異常:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V-0.25A a接点/b接点切替式(一括)
接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境計4回路(各異常ごとに出力動作) / タンパー、電池切れ、定期送信異常は復旧信号受信まで保持動作環境異常は妨害がなくなるまで保持動作、警報個別:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V-0.25A a接点/b接点切替式(個別)
接点動作:送信機タイプが [3:接点〕・・・送信機動作に連動 (4秒以上保持動作)
送信機タイプが[1:携帯] [2:パッシブ]・・・受信後、ワンショット動作(約4秒) 10回路、警報総合:接点方式:無電圧リレー接点 AC/DC30V 0.5A (c接点)
接点動作:送信機タイプが [3:接点] 送信機動作に連動 (4秒以上保持動作)
「送信機タイプが[1:携帯] [2: パッシブ]・・・受信後、ワンショット動作(約4秒)、警戒/解除:接点方式:無電圧リレー接点 AC/DC30V 0.5A(c接点)
機能
内蔵ブザー:操作ボタン操作時:「ピッ」
電池切れ発生時:「ピッ」20秒周期
点検モードで受信時:「プッ」
登録エラー時: 「ブー」
登録モード切替時:「ピッ」
消去モード切替時: 「ピッ」
メモリー内容表示終了時:「ピピッ」
点検モード切替時:「ビビビッ」
電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」
通常モード切替時:「ピー」
登録確認時:「ププッ」
登録内容確認モード切替時:「ピー」
電波環境点検モード時:「ピ」
警戒/解除切替時: 「ピッ」
個別警戒/解除切替時: 「ピッ」
警戒・警報ディレイ時: 「プッ、プッ・・・」
※ディレイの残り時間が10秒以下になると、短い間隔となる
(全て音量固定式)、空中線:入/4ホイップアンテナ、警報音切替機能、鳴動時間切替機能、電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能、警報出力接点切替機能、警戒・警報ディレイ時間切替機能、警戒/解除入力切替機能、解除時警報出力機能、液晶表示切替機能、警報個別出力接点切替機能、受信周波数切替機能、CH表示灯切替機能、警戒/解除制御機能、ループチェック機能、モード切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能
仕様送信機登録可能台数:60台〔送信機、リモコン]質量(g)約1,300消費電力(W)6 (消費電流:380mA)温度(℃)使用可能周囲:-10℃~+50℃(結露なきこと)配線接続端子式入力警戒/解除:1回路(a接点/b接点切替式)、電源:AC100V 50/60Hz または DC10~30V (極性あり)受信可能距離約100m (見通し距離)周波数帯域(MHz)使用:426帯4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)外観樹脂(ホワイト)スピーカー(本体)警報音:「ビービー」/「ピンポン」選択式(可変式(無音~約80dB))設置場所屋内・壁掛け式表示灯CH状態:緑色LED 警戒時:点灯解除時:消灯 1~10、CH:赤色LED 警報受信時:点灯異常時・メモリー時:点滅 10、状態:緑色LED 警戒時:点灯解除時:消灯、電源/受信:2色LED(赤色、緑色) 通電時:緑点灯(受信時のみ赤点灯)液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能有)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62815886RXF-1000CH
142,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする