曜日別特売

結束テープ(PVCハーネステープ)

結束テープ(PVCハーネステープ) - キラックス結束テープ(PVCハーネステープ) - キラックス結束テープ(PVCハーネステープ) - キラックス結束テープ(PVCハーネステープ) - キラックス結束テープ(PVCハーネステープ) - キラックス結束テープ(PVCハーネステープ) - キラックス結束テープ(PVCハーネステープ) - キラックス結束テープ(PVCハーネステープ) - キラックス
(1件のレビュー)

厚さ0.13mm、柔軟な基材で作業性に優れ、被着体によくなじみます。配線の結束・識別などに適したテープです。脱鉛タイプです。RoHS2規制適合品。

用途ワイヤーハーネスの結束・保護に。配線の識別などに。粘着力(N/10mm)1.79基材ポリ塩化ビニル粘着剤ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.13長さ(m)20伸び(%)257引張強度(N/10mm)30.61RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※電気絶縁用には使用できません
※巻ずれが起こる場合がありますので伸ばさずにまいてください。
※貼る面のホコリ、油分、水分等はよく拭き取ってください。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※直射日光を避け、涼しい所で保管してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62819569#KS13-19X20BK190.13
オープン
159
175(税込)
6日以内出荷
62819578#KS13-19X20WH190.13
オープン
159
175(税込)
6日以内出荷
62819587#KS13-19X20GRY190.13
オープン
159
175(税込)
6日以内出荷
62819596#KS13-19X20RED190.13
オープン
159
175(税込)
6日以内出荷
62819605#KS13-19X20YEL190.13
オープン
159
175(税込)
6日以内出荷
62819621#KS13-19X20BLE190.13
オープン
159
175(税込)
6日以内出荷
62819630#KS13-19X20GRN190.13
オープン
159
175(税込)
6日以内出荷
62819639#KS13-19X20CL190.13透明
オープン
159
175(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 自転車メンテナンス
製造業

バーテープやケーブルをまとめるために購入しました
ビニテのように経時変化でベタベタしないことに期待してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする