曜日別特売

果実袋

果実袋 - イノベックス(旧:ダイオ化成)果実袋 - イノベックス(旧:ダイオ化成)果実袋 - イノベックス(旧:ダイオ化成)果実袋 - イノベックス(旧:ダイオ化成)果実袋 - イノベックス(旧:ダイオ化成)果実袋 - イノベックス(旧:ダイオ化成)果実袋 - イノベックス(旧:ダイオ化成)果実袋 - イノベックス(旧:ダイオ化成)

果実の成長に合わせ、摘果調整後すぐに、幼果実時からご使用ください。
果実の掛袋は葉や枝、他の果実とのこすれによる傷つき、害虫、鳥などの被害から守ります。
また、病原菌などの侵入からも守り、陽光量を調整し、仕上がりの美しい果実の成長を助けます。

仕様底有、止金付き材質本体:紙、留め具:針金入数(枚)1袋50入り内容量1袋
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62819648F-1びわ用赤茶140×185mm
オープン
709
780(税込)
4日以内出荷
62819657F-7もも用140×185mm
オープン
709
780(税込)
4日以内出荷
62819666F-10梨用うす茶160×205mm
オープン
859
945(税込)
4日以内出荷
62819675F-15ブドウ用190×285mm
オープン
889
978(税込)
4日以内出荷
62819691F-16ブドウ用205×300mm
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする