曜日別特売

BBT40 グリーンG1チャック

BBT40 グリーンG1チャック - ユキワ精工BBT40 グリーンG1チャック - ユキワ精工

二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。

用途適用コレット型番:SG8-・CT-SG8-・ST-SG8-仕様クーラントシールスクリュH:30~40質量(kg)1.5寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG8-1.0~8.0/CT-SG8-3.0~8.0/ST-SG8-3.0~8.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH8、スパナ:FS26、ロックナット:SGN8、長さ調節ねじ:APM8-2寸法L2(mm)18把握径(Φmm)d:1.0~8.0ロックナットD(Φ):26長さ調整ねじH:30~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62823979BBT40-GGC8-75
42,300
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする