ユキワ精工
SGクーラントコレット・センタースルー
オイルホールドリルのチャッキングに最適。 センタースルークーラントが簡単にできる。突出し調整が簡単になり振れ精度も安定。 高圧クーラント対応(7MPa)
用途
スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC25)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD25)、グリーンG1チャック(GGC25)、ハイブリッドG1チャック(HGC25)用
寸法L(mm)
50
ΦD
33.1
内容量
1個
注意
※クーラントを漏らさないために、クーラントシールスクリュに工具のシャンク端を突き当てていましたが、突き当てが不要で、振れ精度が安定しますのでクーラントシールスクリュが不要です。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
Φd
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62821495
CT-SG25-8
235
8
42
¥
9,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821511
CT-SG25-10
225
10
42.6
¥
9,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821520
CT-SG25-12
220
12
43.2
¥
9,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821529
CT-SG25-16
195
16
44.3
¥
9,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821538
CT-SG25-20
160
20
45.5
¥
9,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821547
CT-SG25-25
100
25
46.9
¥
9,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821556
CT-SG25-8.5
235
8.5
42.2
¥
10,850
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821565
CT-SG25-9
230
9
42.3
¥
10,850
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821581
CT-SG25-10.5
225
10.5
42.8
¥
10,850
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821590
CT-SG25-11
225
11
42.9
¥
10,850
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821599
CT-SG25-12.5
215
12.5
43.3
¥
10,850
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821608
CT-SG25-13
210
13
43.5
¥
10,850
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821617
CT-SG25-14
205
14
43.8
¥
10,850
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821626
CT-SG25-15
200
15
44.1
¥
10,850
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821635
CT-SG25-17
185
17
44.6
¥
10,850
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821651
CT-SG25-18
175
18
44.9
¥
10,850
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821660
CT-SG25-19
165
19
45.2
¥
10,850
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821669
CT-SG25-21
150
21
45.8
¥
10,850
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821678
CT-SG25-22
135
22
46.1
¥
10,850
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821687
CT-SG25-23
125
23
46.4
¥
10,850
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821696
CT-SG25-24
115
24
46.7
¥
10,850
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません