ユキワ精工
SGクーラントコレット・センタースルー
オイルホールドリルのチャッキングに最適。 センタースルークーラントが簡単にできる。突出し調整が簡単になり振れ精度も安定。 高圧クーラント対応(7MPa)
用途
スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC20)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD20)、グリーンG1チャック(GGC20)、ハイブリッドG1チャック(HGC20)用
寸法L(mm)
41
ΦD
27.6
内容量
1個
注意
※クーラントを漏らさないために、クーラントシールスクリュに工具のシャンク端を突き当てていましたが、突き当てが不要で、振れ精度が安定しますのでクーラントシールスクリュが不要です。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
Φd
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62821310
CT-SG20-6.2
130
6.2
34
¥
8,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821319
CT-SG20-7
130
7
34.2
¥
8,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821328
CT-SG20-8.5
125
8.5
34.6
¥
8,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821337
CT-SG20-9
125
9
34.8
¥
8,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821346
CT-SG20-10.5
120
10.5
35.2
¥
8,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821355
CT-SG20-11
115
11
35.3
¥
8,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821371
CT-SG20-12.5
110
12.5
35.8
¥
8,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821380
CT-SG20-13
110
13
36
¥
8,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821389
CT-SG20-14
105
14
36.2
¥
8,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821398
CT-SG20-15
100
15
36.5
¥
8,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821407
CT-SG20-17
85
17
37.1
¥
8,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821416
CT-SG20-18
80
18
37.4
¥
8,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821425
CT-SG20-19
75
19
37.7
¥
8,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821441
CT-SG20-6
130
6
33.9
¥
7,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821450
CT-SG20-8
125
8
34.5
¥
7,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821459
CT-SG20-10
120
10
35.1
¥
7,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821468
CT-SG20-12
115
12
35.6
¥
7,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821477
CT-SG20-16
95
16
36.8
¥
7,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821486
CT-SG20-20
65
20
38
¥
7,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません