ユキワ精工
SGクーラントコレット・センタースルー
オイルホールドリルのチャッキングに最適。 センタースルークーラントが簡単にできる。突出し調整が簡単になり振れ精度も安定。 高圧クーラント対応(7MPa)
用途
スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC10)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD10)、グリーンG1チャック(GGC10)、ハイブリッドG1チャック(HGC10)用
寸法L(mm)
28
ΦD
15.3
内容量
1個
注意
※クーラントを漏らさないために、クーラントシールスクリュに工具のシャンク端を突き当てていましたが、突き当てが不要で、振れ精度が安定しますのでクーラントシールスクリュが不要です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
Φd
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62820926
CT-SG10-3
30
3
23.9
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820935
CT-SG10-3.175
30
3.175
24
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820951
CT-SG10-4
30
4
24.2
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820960
CT-SG10-5
30
5
24.5
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820969
CT-SG10-5.5
30
5.5
24.7
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820978
CT-SG10-6
25
6
24.8
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820987
CT-SG10-6.2
25
6.2
24.9
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820996
CT-SG10-7
25
7
25.1
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821005
CT-SG10-8
25
8
25.4
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821021
CT-SG10-8.5
25
8.5
25.5
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821030
CT-SG10-9
20
9
25.7
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821039
CT-SG10-10
20
10
25.9
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません