ユキワ精工
SGクーラントコレット・センタースルー
オイルホールドリルのチャッキングに最適。 センタースルークーラントが簡単にできる。突出し調整が簡単になり振れ精度も安定。 高圧クーラント対応(7MPa)
用途
スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC16)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD16)、グリーンG1チャック(GGC16)、ハイブリッドG1チャック(HGC16)用
寸法L(mm)
37
ΦD
22.8
内容量
1個
注意
※クーラントを漏らさないために、クーラントシールスクリュに工具のシャンク端を突き当てていましたが、突き当てが不要で、振れ精度が安定しますのでクーラントシールスクリュが不要です。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
Φd
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62821161
CT-SG16-6
85
6
32.5
¥
6,850
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821170
CT-SG16-8
80
8
33
¥
6,850
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821179
CT-SG16-10
75
10
33.6
¥
6,850
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821188
CT-SG16-12
65
12
34.2
¥
6,850
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821197
CT-SG16-16
45
16
35.3
¥
6,850
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821206
CT-SG16-6.2
85
6.2
32.6
¥
8,150
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821215
CT-SG16-7
85
7
32.7
¥
8,150
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821231
CT-SG16-8.5
75
8.5
33.2
¥
8,150
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821240
CT-SG16-9
75
9
33.3
¥
8,150
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821249
CT-SG16-10.5
70
10.5
33.8
¥
8,150
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821258
CT-SG16-11
70
11
33.9
¥
8,150
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821267
CT-SG16-12.5
65
12.5
34.3
¥
8,150
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821276
CT-SG16-13
60
13
34.5
¥
8,150
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821285
CT-SG16-14
55
14
34.8
¥
8,150
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821301
CT-SG16-15
55
15
35.1
¥
8,150
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません