ユキワ精工
SGクーラントコレット・センタースルー
オイルホールドリルのチャッキングに最適。 センタースルークーラントが簡単にできる。突出し調整が簡単になり振れ精度も安定。 高圧クーラント対応(7MPa)
用途
スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC12)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD12)、グリーンG1チャック(GGC12)、ハイブリッドG1チャック(HGC12)用
寸法L(mm)
32.5
ΦD
17.9
内容量
1個
注意
※クーラントを漏らさないために、クーラントシールスクリュに工具のシャンク端を突き当てていましたが、突き当てが不要で、振れ精度が安定しますのでクーラントシールスクリュが不要です。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
Φd
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62821048
CT-SG12-6
45
6
29
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821057
CT-SG12-6.2
45
6.2
29.1
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821066
CT-SG12-7
40
7
29.5
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821075
CT-SG12-8
40
8
29.8
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821091
CT-SG12-8.5
40
8.5
29.9
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821100
CT-SG12-9
40
9
30.1
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821109
CT-SG12-10
35
10
30.4
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821118
CT-SG12-10.5
35
10.5
30.5
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821127
CT-SG12-11
30
11
30.7
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821136
CT-SG12-12
30
12
31
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821145
CT-SG12-12.5
25
12.5
31.5
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません