ユキワ精工
SGクーラントコレット・センタースルー
オイルホールドリルのチャッキングに最適。 センタースルークーラントが簡単にできる。突出し調整が簡単になり振れ精度も安定。 高圧クーラント対応(7MPa)
用途
スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC6)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD6)、グリーンG1チャック(GGC6)、ハイブリッドG1チャック(HGC6)用
質量(g)
10
寸法L(mm)
18.5
ΦD
10.15
内容量
1個
注意
※クーラントを漏らさないために、クーラントシールスクリュに工具のシャンク端を突き当てていましたが、突き当てが不要で、振れ精度が安定しますのでクーラントシールスクリュが不要です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
Φd
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62821879
CT-SG6-3
3
15.8
¥
6,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821888
CT-SG6-3.175
3.175
16
¥
6,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821897
CT-SG6-4
4
16.2
¥
6,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821906
CT-SG6-5
5
16.5
¥
6,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821915
CT-SG6-5.5
5.5
16.6
¥
6,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821931
CT-SG6-6
6
16.7
¥
6,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません