ユキワ精工
SGクーラントコレット・センタースルー
オイルホールドリルのチャッキングに最適。 センタースルークーラントが簡単にできる。突出し調整が簡単になり振れ精度も安定。 高圧クーラント対応(7MPa)
用途
スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC8)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD8)、グリーンG1チャック(GGC8)、ハイブリッドG1チャック(HGC8)用
寸法L(mm)
23.5
ΦD
12.8
内容量
1個
注意
※クーラントを漏らさないために、クーラントシールスクリュに工具のシャンク端を突き当てていましたが、突き当てが不要で、振れ精度が安定しますのでクーラントシールスクリュが不要です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
Φd
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62821940
CT-SG8-3
20
3
20
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821949
CT-SG8-3.175
20
3.175
20.1
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821958
CT-SG8-4
20
4
20.3
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821967
CT-SG8-5
20
5
20.6
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821976
CT-SG8-5.5
20
5.5
20.7
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62821985
CT-SG8-6
15
6
20.9
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822001
CT-SG8-6.2
15
6.2
21
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822010
CT-SG8-7
15
7
21.2
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822019
CT-SG8-8
15
8
21.5
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません