ユキワ精工
YCCクーラントコレット・センタースルー
オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)
用途
スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC10
寸法L(mm)
28
ΦD
18
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
Φd
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62820181
CT-YCC10-6
35
6
28
¥
5,540
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820190
CT-YCC10-8
30
8
28
¥
5,540
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820199
CT-YCC10-10
25
10
28
¥
5,540
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820208
CT-YCC10-3
35
3
21
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820217
CT-YCC10-3.175
35
3.175
21
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820226
CT-YCC10-4
35
4
21.2
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820235
CT-YCC10-5
35
5
28
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820251
CT-YCC10-5.5
35
5.5
28
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820260
CT-YCC10-6.2
35
6.2
28
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820269
CT-YCC10-7
30
7
28
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820278
CT-YCC10-8.5
30
8.5
28
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820287
CT-YCC10-9
25
9
28
¥
6,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません