ユキワ精工
YCCクーラントコレット・センタースルー
オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)
用途
スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC13
寸法L(mm)
32
ΦD
22
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
Φd
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62820296
CT-YCC13-6
55
6
26.5
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820305
CT-YCC13-8
50
8
27.1
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820321
CT-YCC13-10
45
10
27.6
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820330
CT-YCC13-12
40
12
32
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820339
CT-YCC13-3
60
3
22.4
¥
6,610
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820348
CT-YCC13-3.175
60
3.175
22.4
¥
6,610
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820357
CT-YCC13-4
60
4
22.9
¥
6,610
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820366
CT-YCC13-5
60
5
26.2
¥
6,610
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820375
CT-YCC13-5.5
60
5.5
26.3
¥
6,610
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820391
CT-YCC13-6.2
55
6.2
26.5
¥
6,610
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820400
CT-YCC13-7
55
7
26.8
¥
6,610
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820409
CT-YCC13-8.5
50
8.5
27.2
¥
6,610
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820418
CT-YCC13-9
50
9
27.4
¥
6,610
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820427
CT-YCC13-10.5
45
10.5
32
¥
6,610
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820436
CT-YCC13-11
40
11
32
¥
6,610
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820445
CT-YCC13-12.5
40
12.5
32
¥
6,610
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820461
CT-YCC13-13
35
13
32
¥
6,610
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません