ユキワ精工
YCCクーラントコレット・センタースルー
オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)
用途
スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC20
寸法L(mm)
45
ΦD
34
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
Φd
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62820637
CT-YCC20-5
215
5
37
¥
7,390
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820646
CT-YCC20-5.5
215
5.5
37.1
¥
7,390
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820655
CT-YCC20-6.2
210
6.2
37.3
¥
7,390
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820671
CT-YCC20-7
200
7
37.5
¥
7,390
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820680
CT-YCC20-8.5
195
8.5
38
¥
7,390
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820689
CT-YCC20-9
190
9
38.1
¥
7,390
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820698
CT-YCC20-10.5
190
10.5
38.5
¥
7,390
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820707
CT-YCC20-11
185
11
38.7
¥
7,390
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820716
CT-YCC20-12.5
175
12.5
39.1
¥
7,390
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820725
CT-YCC20-13
170
13
39.3
¥
7,390
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820741
CT-YCC20-14
165
14
39.6
¥
7,390
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820750
CT-YCC20-15
160
15
39.8
¥
7,390
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820759
CT-YCC20-16
155
16
40.1
¥
7,390
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820768
CT-YCC20-17
150
17
45
¥
7,390
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820777
CT-YCC20-18
140
18
45
¥
7,390
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820786
CT-YCC20-19
135
19
45
¥
7,390
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820795
CT-YCC20-20
125
20
45
¥
7,390
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820811
CT-YCC20-6
210
6
37.2
¥
6,770
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820820
CT-YCC20-8
200
8
37.8
¥
6,770
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820829
CT-YCC20-10
195
10
38.4
¥
6,770
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820838
CT-YCC20-12
180
12
39
¥
6,770
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません