ユキワ精工
YCCクーラントコレット・センタースルー
オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)
用途
スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC16
寸法L(mm)
35
ΦD
26
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
Φd
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62820470
CT-YCC16-5
90
5
27.4
¥
7,080
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820479
CT-YCC16-5.5
90
5.5
27.5
¥
7,080
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820488
CT-YCC16-6.2
90
6.2
27.7
¥
7,080
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820497
CT-YCC16-7
85
7
27.8
¥
7,080
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820506
CT-YCC16-8.5
80
8.5
28.4
¥
7,080
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820515
CT-YCC16-9
80
9
28.6
¥
7,080
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820531
CT-YCC16-10.5
75
10.5
29
¥
7,080
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820540
CT-YCC16-11
75
11
29.1
¥
7,080
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820549
CT-YCC16-12.5
70
12.5
29.6
¥
7,080
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820558
CT-YCC16-13
70
13
29.7
¥
7,080
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820567
CT-YCC16-14
65
14
35
¥
7,080
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820576
CT-YCC16-15
60
15
35
¥
7,080
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820585
CT-YCC16-16
55
16
35
¥
7,080
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820601
CT-YCC16-6
90
6
27.7
¥
6,460
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820610
CT-YCC16-8
85
8
28.3
¥
6,460
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820619
CT-YCC16-10
80
10
28.8
¥
6,460
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820628
CT-YCC16-12
70
12
29.4
¥
6,460
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません