ユキワ精工
YCCクーラントコレット・センタースルー
オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)
用途
スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC7
質量(g)
15
寸法L(mm)
20
ΦD
13
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
Φd
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62820847
CT-YCC7-3
3
16.1
¥
5,080
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820856
CT-YCC7-4
4
20
¥
5,080
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820865
CT-YCC7-6
6
20
¥
5,080
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820881
CT-YCC7-3.175
3.175
16.2
¥
5,690
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820890
CT-YCC7-5
5
20
¥
5,690
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820899
CT-YCC7-5.5
5.5
20
¥
5,690
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820908
CT-YCC7-6.2
6.2
20
¥
5,690
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62820917
CT-YCC7-7
7
20
¥
5,690
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません