ユキワ精工
SGクーラントコレット・サイドスルー
スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。ピンポイント噴射で少ないクーラント量で効率よく直撃 高圧クーラント対応(7MPa)
用途
スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC10)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD10)、グリーンG1チャック(GGC10)、ハイブリッドG1チャック(HGC10)用
寸法L(mm)
28
ΦD
15.3
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
Φd
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62822780
ST-SG10-3
30
3
23.9
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月16日
62822789
ST-SG10-3.175
30
3.175
24
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822798
ST-SG10-4
30
4
24.2
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822807
ST-SG10-5
30
5
24.5
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822816
ST-SG10-5.5
30
5.5
24.7
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822825
ST-SG10-6
30
6
24.8
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822841
ST-SG10-6.2
30
6.2
24.9
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822850
ST-SG10-7
25
7
25.1
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822859
ST-SG10-8
25
8
25.4
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822868
ST-SG10-8.5
25
8.5
25.5
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822877
ST-SG10-9
25
9
25.7
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822886
ST-SG10-10
20
10
25.9
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません