ユキワ精工
SGクーラントコレット・サイドスルー
スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。ピンポイント噴射で少ないクーラント量で効率よく直撃 高圧クーラント対応(7MPa)
用途
スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC32)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD32)、グリーンG1チャック(GGC32)、ハイブリッドG1チャック(HGC32)用
寸法L(mm)
58.5
ΦD
41.5
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
Φd
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62823559
ST-SG32-16
400
16
50.8
¥
11,150
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823568
ST-SG32-20
360
20
51.9
¥
11,150
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823577
ST-SG32-25
295
25
53.4
¥
11,150
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823586
ST-SG32-32
175
32
55.4
¥
11,150
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823595
ST-SG32-17
495
17
51.1
¥
13,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823611
ST-SG32-18
485
18
51.4
¥
13,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823620
ST-SG32-19
375
19
51.6
¥
13,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823629
ST-SG32-21
350
21
52.2
¥
13,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823638
ST-SG32-22
335
22
52.5
¥
13,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823647
ST-SG32-23
325
23
52.8
¥
13,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823656
ST-SG32-24
310
24
53.1
¥
13,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823665
ST-SG32-26
280
26
53.7
¥
13,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823681
ST-SG32-27
265
27
54
¥
13,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823690
ST-SG32-28
250
28
54.2
¥
13,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823699
ST-SG32-29
235
29
54.5
¥
13,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823708
ST-SG32-30
215
30
54.8
¥
13,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823717
ST-SG32-31
195
31
55.1
¥
13,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません