ユキワ精工
SGクーラントコレット・サイドスルー
スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。ピンポイント噴射で少ないクーラント量で効率よく直撃 高圧クーラント対応(7MPa)
用途
スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC20)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD20)、グリーンG1チャック(GGC20)、ハイブリッドG1チャック(HGC20)用
寸法L(mm)
41
ΦD
27.6
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
Φd
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62823157
ST-SG20-6.2
130
6.2
34
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823166
ST-SG20-7
130
7
34.2
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823175
ST-SG20-8.5
125
8.5
34.6
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823191
ST-SG20-9
125
9
34.8
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823200
ST-SG20-10.5
120
10.5
35.2
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823209
ST-SG20-11
115
11
35.3
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823218
ST-SG20-12.5
110
12.5
35.8
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823227
ST-SG20-13
110
13
36
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823236
ST-SG20-14
105
14
36.2
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823245
ST-SG20-15
100
15
36.5
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823261
ST-SG20-17
85
17
37.1
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823270
ST-SG20-18
80
18
37.4
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823279
ST-SG20-19
70
19
37.7
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823288
ST-SG20-6
130
6
33.9
¥
7,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823297
ST-SG20-8
125
8
34.5
¥
7,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823306
ST-SG20-10
120
10
35.1
¥
7,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823315
ST-SG20-12
115
12
35.6
¥
7,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823331
ST-SG20-16
95
16
36.8
¥
7,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823340
ST-SG20-20
65
20
38
¥
7,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません