ユキワ精工
SGクーラントコレット・サイドスルー
スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。ピンポイント噴射で少ないクーラント量で効率よく直撃 高圧クーラント対応(7MPa)
用途
スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC6)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD6)、グリーンG1チャック(GGC6)、ハイブリッドG1チャック(HGC6)用
質量(g)
10
寸法L(mm)
18.5
ΦD
10.15
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
Φd
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62823726
ST-SG6-3
3
15.8
¥
6,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823735
ST-SG6-3.175
3.175
16
¥
6,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823751
ST-SG6-4
4
16.2
¥
6,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823760
ST-SG6-5
5
16.5
¥
6,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823769
ST-SG6-5.5
5.5
16.6
¥
6,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823778
ST-SG6-6
6
16.7
¥
6,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません