ユキワ精工
SGクーラントコレット・サイドスルー
スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。ピンポイント噴射で少ないクーラント量で効率よく直撃 高圧クーラント対応(7MPa)
用途
スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC16)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD16)、グリーンG1チャック(GGC16)、ハイブリッドG1チャック(HGC16)用
寸法L(mm)
37
ΦD
22.8
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
Φd
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62823008
ST-SG16-6
85
6
32.5
¥
7,150
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823017
ST-SG16-8
80
8
33
¥
7,150
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823026
ST-SG16-10
75
10
33.6
¥
7,150
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823035
ST-SG16-12
65
12
34.2
¥
7,150
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823051
ST-SG16-16
45
16
35.3
¥
7,150
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823060
ST-SG16-6.2
85
6.2
32.6
¥
8,450
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823069
ST-SG16-7
80
7
32.7
¥
8,450
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823078
ST-SG16-8.5
80
8.5
33.2
¥
8,450
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823087
ST-SG16-9
75
9
33.3
¥
8,450
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823096
ST-SG16-10.5
70
10.5
33.8
¥
8,450
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823105
ST-SG16-11
65
11
33.9
¥
8,450
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823121
ST-SG16-12.5
65
12.5
34.3
¥
8,450
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823130
ST-SG16-13
60
13
34.5
¥
8,450
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823139
ST-SG16-14
55
14
34.8
¥
8,450
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823148
ST-SG16-15
50
15
35.1
¥
8,450
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません