ユキワ精工
SGクーラントコレット・サイドスルー
スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。ピンポイント噴射で少ないクーラント量で効率よく直撃 高圧クーラント対応(7MPa)
用途
スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC25)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD25)、グリーンG1チャック(GGC25)、ハイブリッドG1チャック(HGC25)用
寸法L(mm)
50
ΦD
33.1
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
Φd
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62823349
ST-SG25-8.5
235
8.5
42.2
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823358
ST-SG25-9
230
9
42.3
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823367
ST-SG25-10.5
225
10.5
42.8
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823376
ST-SG25-11
225
11
42.9
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823385
ST-SG25-12.5
215
12.5
43.3
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823401
ST-SG25-13
210
13
43.5
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823410
ST-SG25-14
205
14
43.8
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823419
ST-SG25-15
200
15
44.1
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823428
ST-SG25-17
185
17
44.6
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823437
ST-SG25-18
175
18
44.9
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823446
ST-SG25-19
170
19
45.2
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823455
ST-SG25-21
150
21
45.8
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823471
ST-SG25-22
135
22
46.1
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823480
ST-SG25-23
125
23
46.4
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823489
ST-SG25-24
115
24
46.7
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823498
ST-SG25-8
235
8
42
¥
9,550
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823507
ST-SG25-10
225
10
42.6
¥
9,550
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823516
ST-SG25-12
220
12
43.2
¥
9,550
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823525
ST-SG25-16
190
16
44.3
¥
9,550
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823541
ST-SG25-20
160
20
45.5
¥
9,550
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62823550
ST-SG25-25
100
25
46.9
¥
9,550
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません