ユキワ精工
YCCクーラントコレット・サイドスルー
高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)
用途
スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC16
寸法L(mm)
35
ΦD
26
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
Φd
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62822317
ST-YCC16-5
90
5
27.4
¥
7,540
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822326
ST-YCC16-5.5
90
5.5
27.5
¥
7,540
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822335
ST-YCC16-6.2
90
6.2
27.7
¥
7,540
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822351
ST-YCC16-7
90
7
27.8
¥
7,540
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822360
ST-YCC16-8.5
80
8.5
28.4
¥
7,540
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822369
ST-YCC16-9
80
9
28.6
¥
7,540
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822378
ST-YCC16-10.5
75
10.5
29
¥
7,540
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822387
ST-YCC16-11
75
11
29.1
¥
7,540
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822396
ST-YCC16-12.5
70
12.5
29.6
¥
7,540
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822405
ST-YCC16-13
70
13
29.7
¥
7,540
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822421
ST-YCC16-14
65
14
35
¥
7,540
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822430
ST-YCC16-15
60
15
35
¥
7,540
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822439
ST-YCC16-16
55
16
35
¥
7,540
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822448
ST-YCC16-6
90
6
27.7
¥
6,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822457
ST-YCC16-8
85
8
28.3
¥
6,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822466
ST-YCC16-10
80
10
28.8
¥
6,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
62822475
ST-YCC16-12
70
12
29.4
¥
6,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません