曜日別特売

スタイロリンギー

スタイロリンギー - デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロリンギー - デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロリンギー - デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロリンギー - デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)

床下や小さな面積を嵩上げする際、配管を避けて隙間を埋めるのは意外に手間が掛かります。 「スタイロリンギー」は、そんな皆様のご要望に応え、優れた耐荷重を誇る「スタイロフォーム(TM)」を予め 100mm幅にカットした製品です。 1梱包のサイズが 910mm×300mm×300mmとコンパクトですので、取り回しや保管にも場所を取りません。また、現場での切断加工と残材を減らすことが可能ですので、工期・残材処理費を低減することが可能です。

寸法(幅W×長さL)(mm)910×100強度【圧縮】16(N/m2)以上グリーン購入法適合吸水性(g/m2)0.01以下
注意
※「スタイロリンギー」を設置する間隔は、内寸で150mmを超えないように設置してください。
※「スタイロリンギー」を設置する場合は、印刷面が上面になるように設置してください。木口(切断面)を上にすると期待する圧縮強度を発揮することができません。
※3段積みする場合は上下の「スタイロリンギー」がズレないように、シリコンや粘着テープで固定した上で設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12本=1セット62824670-1セット(12本)75
オープン
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
9本=1セット62824679-1セット(9本)100
オープン
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする