iPhone17 Pro ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 ハンドストラップ付 スタンド機能付

iPhone17 Pro ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 ハンドストラップ付 スタンド機能付 - エレコムiPhone17 Pro ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 ハンドストラップ付 スタンド機能付 - エレコムiPhone17 Pro ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 ハンドストラップ付 スタンド機能付 - エレコムiPhone17 Pro ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 ハンドストラップ付 スタンド機能付 - エレコムiPhone17 Pro ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 ハンドストラップ付 スタンド機能付 - エレコムiPhone17 Pro ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 ハンドストラップ付 スタンド機能付 - エレコムiPhone17 Pro ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 ハンドストラップ付 スタンド機能付 - エレコムiPhone17 Pro ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 ハンドストラップ付 スタンド機能付 - エレコム

4つのカードポケットを備えた、ハンドストラップ付きの手帳型ケースです。

用途
4つのカードポケットを備えた、ハンドストラップ付きのソフトレザーケースです。
端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるポケットが4つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
※フラップを開いてご使用ください。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
落下を防止するハンドストラップが付属しています。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
セット内容ケース本体×1、ハンドストラップ×1材質合成皮革・TPU(熱可塑性ポリウレタン)・磁石、ハンドストラップ:合成皮革・亜鉛合金対応機種iPhone 17 Pro内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62826097PM-A25CPLFY4BKブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
62826106PM-A25CPLFY4GBグレージュ
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする