曜日別特売

iPhone17 Pro Max ケース ハイブリッド D3O(R) 超衝撃保護 磁気吸着対応メタルステッカー付

iPhone17 Pro Max ケース ハイブリッド D3O(R) 超衝撃保護 磁気吸着対応メタルステッカー付 - エレコムiPhone17 Pro Max ケース ハイブリッド D3O(R) 超衝撃保護 磁気吸着対応メタルステッカー付 - エレコムiPhone17 Pro Max ケース ハイブリッド D3O(R) 超衝撃保護 磁気吸着対応メタルステッカー付 - エレコムiPhone17 Pro Max ケース ハイブリッド D3O(R) 超衝撃保護 磁気吸着対応メタルステッカー付 - エレコムiPhone17 Pro Max ケース ハイブリッド D3O(R) 超衝撃保護 磁気吸着対応メタルステッカー付 - エレコムiPhone17 Pro Max ケース ハイブリッド D3O(R) 超衝撃保護 磁気吸着対応メタルステッカー付 - エレコムiPhone17 Pro Max ケース ハイブリッド D3O(R) 超衝撃保護 磁気吸着対応メタルステッカー付 - エレコム

ミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を使用した、超耐衝撃性ハイブリッドケースです。

用途
側面にミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を使用した、超耐衝撃性ハイブリッドケースです。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1材質ポリカーボネート・D3O(R)衝撃保護素材、メタルステッカー:鉄対応機種iPhone 17 Pro Max内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62827287PM-A25DD3OFCBEベージュ
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
62827296PM-A25DD3OFCBKブラック
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする