曜日別特売

iPhone17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気吸着対応メタルステッカー付 Grippy

iPhone17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気吸着対応メタルステッカー付 Grippy - エレコムiPhone17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気吸着対応メタルステッカー付 Grippy - エレコムiPhone17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気吸着対応メタルステッカー付 Grippy - エレコムiPhone17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気吸着対応メタルステッカー付 Grippy - エレコムiPhone17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気吸着対応メタルステッカー付 Grippy - エレコムiPhone17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気吸着対応メタルステッカー付 Grippy - エレコムiPhone17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気吸着対応メタルステッカー付 Grippy - エレコムiPhone17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気吸着対応メタルステッカー付 Grippy - エレコム

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケース、フレームカラータイプです。

用途
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケースです。アクセントとして楽しめるフレームカラータイプです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1、メタルステッカー×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金、メタルステッカー:鉄対応機種iPhone 17 Pro Max内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62827655PM-A25DGRPFCBEベージュ
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
62827671PM-A25DGRPFCBKブラック
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする