曜日別特売

iPhone17 Pro Max ケース ソフト 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 極限保護

iPhone17 Pro Max ケース ソフト 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 極限保護 - エレコムiPhone17 Pro Max ケース ソフト 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 極限保護 - エレコムiPhone17 Pro Max ケース ソフト 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 極限保護 - エレコムiPhone17 Pro Max ケース ソフト 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 極限保護 - エレコムiPhone17 Pro Max ケース ソフト 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 極限保護 - エレコム

端末を極限まで包み込む高い保護性能と、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応したMAGKEEPシリーズを両立したソフトケースです。

用途
端末を極限まで包み込む高い保護性能と、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応したMAGKEEPシリーズを両立したソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
※磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
セット内容ケース本体×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石クリア対応機種iPhone 17 Pro Max対応ワイヤレス充電器(磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62827217PM-A25DUCTKMGCR
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする