エレコム
iPhone 16e ケース ハイブリッド 特殊素材D3O 超耐衝撃 ストラップホール付 フィルム付 ZEROSHOCK
衝撃吸収性の高いD3O Lab社製の特殊素材D3Oを内部に装備し、ソフト素材と特殊素材D3Oの外側をハード素材で包み込むトリプルストラクチャー設計を採用した、超耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。
用途
衝撃吸収性の高いD3O Lab社製の特殊素材D3Oを内部に装備した、超耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
MILスタンダードに準拠した1.22mからの落下テストをクリアしています(ただし、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません)。
衝撃吸収に適したソフト素材と特殊素材D3Oの外側を、ハード素材で包み込むトリプルストラクチャー設計を採用しています。
端末背面、側面が接するケース内側に特殊素材のD3Oを装備し、更に衝撃吸収効率の高いトラス構造を採用しています。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
トリプルストラクチャー構造のフィルムが衝撃を緩和し、画面を傷や汚れから守る衝撃吸収フィルムが付属しています。
フィルムは時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
フィルムは、貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
※衝撃吸収フィルムは画面への衝撃を和らげるものであり、画面および端末が破損または故障しないことを保証するものではありません。
※衝撃吸収フィルムの特性上、画面に貼り付けた状態でタッチペン操作を行うと動作しにくい場合がありますのでご了承ください。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容
ケース本体×1、画面保護フィルム(衝撃吸収)×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー(D3O)、画面保護フィルム:PET・ポリウレタン(吸着面:シリコン)
色
ブラック
対応機種
iPhone 16e
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62824758
PM-A25SZEROD3BK
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください