曜日別特売

iPhone17 Pro ガラスフィルム カメラレンズフィルム付 高透明 10H Gorilla(R) 薄型 指紋防止 気泡防止

iPhone17 Pro ガラスフィルム カメラレンズフィルム付 高透明 10H Gorilla(R) 薄型 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPhone17 Pro ガラスフィルム カメラレンズフィルム付 高透明 10H Gorilla(R) 薄型 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPhone17 Pro ガラスフィルム カメラレンズフィルム付 高透明 10H Gorilla(R) 薄型 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPhone17 Pro ガラスフィルム カメラレンズフィルム付 高透明 10H Gorilla(R) 薄型 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPhone17 Pro ガラスフィルム カメラレンズフィルム付 高透明 10H Gorilla(R) 薄型 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPhone17 Pro ガラスフィルム カメラレンズフィルム付 高透明 10H Gorilla(R) 薄型 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPhone17 Pro ガラスフィルム カメラレンズフィルム付 高透明 10H Gorilla(R) 薄型 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPhone17 Pro ガラスフィルム カメラレンズフィルム付 高透明 10H Gorilla(R) 薄型 指紋防止 気泡防止 - エレコム

なめらかな指滑りを実現するリアルガラスのGorilla(R)ガラスを使用した薄型仕様、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムとカメラレンズ保護ガラスフィルムとのセットです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。

用途
なめらかな指滑りを実現するリアルガラスのGorilla(R)ガラスを使用した薄型タイプの画面保護ガラスフィルムとカメラレンズ保護ガラスフィルムとのセットです。
ガラス厚約0.21mmで高い感度を実現。端末の画面と同じ、強じんなGorilla(R)ガラスを採用しています。
高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。
フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。
端末のカメラレンズを傷や汚れから守るカメラレンズ保護ガラスフィルムのほか、貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
カメラレンズ保護ガラスフィルムは表面硬度10Hの強化ガラス採用、指紋防止加工を施し、ARコートにより高い透明度を実現しました。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
カメラレンズ保護ガラスフィルムは置くだけで簡単に正確な位置に貼り付けができる、貼り付けツールが付属しています。
カメラレンズ保護ガラスフィルムは、貼り付け面にアクリル系粘着剤を使用し、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能。貼りやすく、貼り直しもできます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(Gorilla(R)ガラス0.21mm、高透明タイプ)×1、カメラレンズ保護ガラスフィルム(Gorilla(R)ガラス0.21mm)×2、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール(画面保護用)×1、貼り付けツール(カメラレンズ保護用)×1材質画面保護フィルム:ガラス・PET(【接着面】シリコン)、カメラレンズ保護フィルム:アルミ・ガラス(【接着面】アクリル系粘着剤)対応機種iPhone 17 Pro内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62825738PM-A25CFLGOL
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする