iPhone17 Pro ガラスライクフィルム 高透明 ブルーライトカット ハードコート9H 薄型 指紋防止 気泡防止

iPhone17 Pro ガラスライクフィルム 高透明 ブルーライトカット ハードコート9H 薄型 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPhone17 Pro ガラスライクフィルム 高透明 ブルーライトカット ハードコート9H 薄型 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPhone17 Pro ガラスライクフィルム 高透明 ブルーライトカット ハードコート9H 薄型 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPhone17 Pro ガラスライクフィルム 高透明 ブルーライトカット ハードコート9H 薄型 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPhone17 Pro ガラスライクフィルム 高透明 ブルーライトカット ハードコート9H 薄型 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPhone17 Pro ガラスライクフィルム 高透明 ブルーライトカット ハードコート9H 薄型 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPhone17 Pro ガラスライクフィルム 高透明 ブルーライトカット ハードコート9H 薄型 指紋防止 気泡防止 - エレコムiPhone17 Pro ガラスライクフィルム 高透明 ブルーライトカット ハードコート9H 薄型 指紋防止 気泡防止 - エレコム

ガラスのように美しい透明感を実現!割れに強く、ガラスと同じ高硬度9Hの薄型、ブルーライトカットタイプの画面保護フィルムです。

用途
ガラスのように美しい透明感を実現!割れに強く、ガラスと同じ高硬度9Hの薄型、ブルーライトカットタイプの画面保護フィルムです。
ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約29%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。
つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。
表面硬度9Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。
フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護フィルム(ガラスライク、ブルーライトカット、高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質【接着面】シリコン【外側】PET対応機種iPhone 17 Pro、iPhone 16 Pro内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62825090PM-A25CFLGLBL
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする