曜日別特売

iPhone17 Pro Max フィルム アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 指紋防止 気泡防止 マット 反射防止

iPhone17 Pro Max フィルム アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 指紋防止 気泡防止 マット 反射防止 - エレコムiPhone17 Pro Max フィルム アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 指紋防止 気泡防止 マット 反射防止 - エレコムiPhone17 Pro Max フィルム アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 指紋防止 気泡防止 マット 反射防止 - エレコムiPhone17 Pro Max フィルム アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 指紋防止 気泡防止 マット 反射防止 - エレコムiPhone17 Pro Max フィルム アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 指紋防止 気泡防止 マット 反射防止 - エレコムiPhone17 Pro Max フィルム アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 指紋防止 気泡防止 マット 反射防止 - エレコムiPhone17 Pro Max フィルム アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 指紋防止 気泡防止 マット 反射防止 - エレコムiPhone17 Pro Max フィルム アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 指紋防止 気泡防止 マット 反射防止 - エレコム

端末の画面を傷や汚れから守る、ブルーライトカット、指紋防止、反射防止タイプの画面保護フィルムです。

用途
端末の画面を傷や汚れから守る、ブルーライトカット、指紋防止、反射防止タイプの画面保護フィルムです。
ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約35%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制できている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。
指紋汚れが目立ちにくい指紋防止加工を施しています。
ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。
フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護フィルム(指紋防止、ブルーライトカット、反射防止タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質【接着面】シリコン【外側】PET対応機種iPhone 17 Pro Max、iPhone 16 Pro Max内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62825966PM-A25DFLBLN
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする