「FXXG-0008IM」は、全ポート10GbE(10ギガビットイーサネット)対応の8ポートアンマネージドスイッチです。
面倒な設定は不要で、LANケーブルを接続するだけでネットワークを10GbEの高速環境にアップグレードできます。温度連動の静音スマートダイナミックファンや両面放熱方式により、長時間運用でも安定かつ快適に使用可能です。ネットワーク機器に不慣れな方でも安心して導入できます。
スイッチングファブリック:160Gbps
MACアドレス登録数:16000個(全ポート合計)
スループット(64Bytes):100BASE-TX:各ポート 148,810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1,488,096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3,720,238 パケット/秒、5GBASE-T:各ポート 7,440,477パケット/秒、10GBASE-T:各ポート 14,880,953 パケット/秒
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)約 1.73外形寸法(mm)約 265×44×183規格IEEE 802.3u(100BASE-TX、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5G/5GBASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)、取得承認規格:VCCI Class Aポート数RJ-45ポート×8消費電力(W)最大39温度範囲(℃)動作時:0~40、保管時:-40~70接続方式100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)※オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応対応EAP/BPDU透過機能:対応、ループ検知/防止:対応電源(AC V)100~240電源周波数(Hz)50/60保証期間1年間ケーブル対応ネットワーク:UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリー5e以上、5GBASE-T:カテゴリー5e以上、10GBASE-T:カテゴリー6A以上(カテゴリー6は最大55m)LEDLED:PWR/LOOP:緑点灯(電源投入時)、緑点滅(ループ検知時)、ALM:赤点灯(ファン異常/温度異常/電圧異常時)、ポート1~8:緑点灯/点滅(2.5G/5G/10Gbps)、オレンジ点灯/点滅(100M/1000Mbps)電源供給方式電源内蔵ファン冷却:静音スマートファン×1ジャンボフレーム最大12KBytesスイッチング方式パケットバッファ:1.5MBytesRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)25℃:688373、40℃:349932湿度範囲(%)動作時:10~90(結露なきこと)、保管時:5~90(結露なきこと)内容量1個