iPhone17 ガラスフィルム 高透明 衝撃吸収 10H Dragontrail(R)X 指紋防止 気泡防止 飛散防止

iPhone17 ガラスフィルム 高透明 衝撃吸収 10H Dragontrail(R)X 指紋防止 気泡防止 飛散防止 - エレコムiPhone17 ガラスフィルム 高透明 衝撃吸収 10H Dragontrail(R)X 指紋防止 気泡防止 飛散防止 - エレコムiPhone17 ガラスフィルム 高透明 衝撃吸収 10H Dragontrail(R)X 指紋防止 気泡防止 飛散防止 - エレコムiPhone17 ガラスフィルム 高透明 衝撃吸収 10H Dragontrail(R)X 指紋防止 気泡防止 飛散防止 - エレコムiPhone17 ガラスフィルム 高透明 衝撃吸収 10H Dragontrail(R)X 指紋防止 気泡防止 飛散防止 - エレコムiPhone17 ガラスフィルム 高透明 衝撃吸収 10H Dragontrail(R)X 指紋防止 気泡防止 飛散防止 - エレコムiPhone17 ガラスフィルム 高透明 衝撃吸収 10H Dragontrail(R)X 指紋防止 気泡防止 飛散防止 - エレコムiPhone17 ガラスフィルム 高透明 衝撃吸収 10H Dragontrail(R)X 指紋防止 気泡防止 飛散防止 - エレコム

特殊な衝撃吸収層を採用し、衝撃から画面を守るSHOCKPROOF、AGC社製特殊ガラス”Dragontrail(R)X”を採用した高透明・ダイヤモンドコートタイプの画面保護ガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。

用途
圧倒的な強度を誇る、AGC社製特殊ガラス”Dragontrail(R)X”に特殊な衝撃吸収層を採用し、衝撃から画面を守るSHOCKPROOFの画面保護ガラスフィルムです。
ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスパネルが破損したのに対し、本製品はガラスパネルを守る結果となりました。
※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり、保証値ではありません。
約0.21mmの極薄型タイプで、本体のデザインを損なうことなく画面を保護します。 ※PET・シリコン吸着面を除くガラス厚。
通常のガラス(ソーダライムガラス)に比べ、8倍の強度を誇る”Dragontrail(R)X”を採用しています。
高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。
ダイヤモンドと同じ炭素を含むコーティング剤を蒸着することで、鉛筆硬度10H超の表面硬度を実現しています。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。
フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。
貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(SHOCKPROOF、Dragontrail(R)Xガラス、高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET対応機種iPhone 17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62828556PM-A25AFLGZDG
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする