曜日別特売

iPhone17 ケース ソフト 衝撃吸収 リボンデザイン

iPhone17 ケース ソフト 衝撃吸収 リボンデザイン - エレコムiPhone17 ケース ソフト 衝撃吸収 リボンデザイン - エレコムiPhone17 ケース ソフト 衝撃吸収 リボンデザイン - エレコムiPhone17 ケース ソフト 衝撃吸収 リボンデザイン - エレコムiPhone17 ケース ソフト 衝撃吸収 リボンデザイン - エレコムiPhone17 ケース ソフト 衝撃吸収 リボンデザイン - エレコムiPhone17 ケース ソフト 衝撃吸収 リボンデザイン - エレコムiPhone17 ケース ソフト 衝撃吸収 リボンデザイン - エレコム

シンプルながら個性を引き立てるリボンデザインが可愛いソフトケースです。

用途
シンプルながら個性を引き立てるリボンデザインが可愛いソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金対応機種iPhone 17内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62829317PM-A25AIMLRIBKブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
62829326PM-A25AIMLRISVシルバー
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする