エレコム
iPhone17 ケース ソフト 軽量 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付
強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つソフトケースです。
用途
強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
本体デザインを損なわず、美しさが際立つ極薄0.7mmのケースです。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
セット内容
ケース本体×1、メタルステッカー×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、メタルステッカー:鉄
色
クリア
対応機種
iPhone 17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62829028
PM-A25AUCUCR
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください