iPhone17 ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 スタンド機能付 ウルトラスエード

iPhone17 ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 スタンド機能付 ウルトラスエード - エレコムiPhone17 ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 スタンド機能付 ウルトラスエード - エレコムiPhone17 ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 スタンド機能付 ウルトラスエード - エレコムiPhone17 ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 スタンド機能付 ウルトラスエード - エレコムiPhone17 ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 スタンド機能付 ウルトラスエード - エレコムiPhone17 ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 スタンド機能付 ウルトラスエード - エレコムiPhone17 ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 スタンド機能付 ウルトラスエード - エレコムiPhone17 ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 スタンド機能付 ウルトラスエード - エレコム

なめらかな肌触りと強じんな耐久性の東レ製ウルトラスエードを使用した、365日どんなシーンにもフィットする上品な一品。スリムタイプの手帳型ケースです。

用途
なめらかな肌触りと強じんな耐久性の東レ製ウルトラスエードを使用した、365日どんなシーンにもフィットする上品な一品。スリムタイプのソフトレザーケースです。
端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。
マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。
受話口付きなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
※フラップを開いてご使用ください。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:人工皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、亜鉛合金、磁石ブラック対応機種iPhone 17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62829010PM-A25APLFUSBK
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする