スマホスタンド クランプ式 折りたたみ 360度回転 滑り止め 軽量ホルダー 4.6~6.9インチ iPhone/Android

スマホスタンド クランプ式 折りたたみ 360度回転 滑り止め 軽量ホルダー 4.6~6.9インチ iPhone/Android - エレコムスマホスタンド クランプ式 折りたたみ 360度回転 滑り止め 軽量ホルダー 4.6~6.9インチ iPhone/Android - エレコムスマホスタンド クランプ式 折りたたみ 360度回転 滑り止め 軽量ホルダー 4.6~6.9インチ iPhone/Android - エレコムスマホスタンド クランプ式 折りたたみ 360度回転 滑り止め 軽量ホルダー 4.6~6.9インチ iPhone/Android - エレコムスマホスタンド クランプ式 折りたたみ 360度回転 滑り止め 軽量ホルダー 4.6~6.9インチ iPhone/Android - エレコムスマホスタンド クランプ式 折りたたみ 360度回転 滑り止め 軽量ホルダー 4.6~6.9インチ iPhone/Android - エレコムスマホスタンド クランプ式 折りたたみ 360度回転 滑り止め 軽量ホルダー 4.6~6.9インチ iPhone/Android - エレコム

手ぶらで動画&Webを楽しめる!天板に挟んで固定できる、クランプ式のスマホスタンドです。新幹線や飛行機内の座席テーブルでの使用にもおすすめ。4.6~6.9インチまでのスマートフォンをしっかり固定できる、ホルダータイプです。

用途
デスクなどの水平な天板に挟んで固定できるクランプ式で、スマートフォンを手に持たずにWebサイトや動画の閲覧を楽しめます。新幹線や飛行機内の座席テーブルでの使用にもおすすめです。
4.6~6.9インチまでのスマートフォンに対応。滑り止め付きで、しっかり固定できるホルダータイプです。
軽量&コンパクトに折りたためるので、持ち運びに便利です。
折りたたんで机の上に置くだけで、卓上スタンドとしても使えます。
ホルダー部360度回転可能。軸は縦に180度、左右に360度と自由にアングルを変更でき、縦向きでも横向きでもシーンに合わせて使用できます。
振動がある環境でも揺れによって角度が変わりにくい設計です。
クランプの内側や、スタンドとして使用する際にデスクなどと接する部分には、滑り止めシートが付いています。安定感を高め、使用中のズレを防ぎます。
※本製品は、飛行機や公共交通機関で使用する際、各社の規定に従ってご利用ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質スタンド:ABS、シリコン、ステンレス寸法(mm)クランプ対応板厚:~約30 ※クランプ使用時、必ず平面部分に取り付けてください。円柱には取り付けできません。対応機種:4.6~6.9インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅:~約92ブラック質量(g)約145外形寸法(mm)幅約38×奧行約45×高さ約105(折りたたみ時)耐荷重(g)約300角度調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62828206P-DSCLMPFSFXBK
3,250
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする