液晶モニタ 23.8インチ Full HD/IPS/フレームレス/ フリッカーフリー/5年保証 VA24DQZ

液晶モニタ  23.8インチ Full HD/IPS/フレームレス/ フリッカーフリー/5年保証 VA24DQZ - ASUS(エイスース)

・シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ
・画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載
・HDMI、DisplayPort、D-subなど豊富な接続端子を搭載
・VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用
・TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載
・NVIDIA GeForceグラフィックスカードでAdaptive-Syncに、AMD RadeonグラフィックスカードでFreeSyncに対応。NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズおよびそれ以降のグラフィックスカードと互換性あり
・エコマーク認定商品

付属品HDMI ケーブル×1 / 電源ケーブル×1 / クイックスタートガイド×1 / 保証書×1質量(kg)本体・スタンド込:3.63 / 本体・パッケージ込:5.32周波数(Hz)アナログ : 水平走査30 ~83K / 垂直走査50~75 / デジタル : 水平走査30 ~85K / 垂直走査48~75消費電力(W)【使用時】11.03以下【スタンバイ時】0.5以下定格電圧(V)AC100~240角度(°)チルト:上23~下5表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×205×391機能Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度選択:4 modes / GamePlus機能 / QuickFit / HDCP : 1.4 / VRR テクノロジー :Adaptive-Sync / ブルーライト軽減機能コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080視野角水平178°/垂直178°応答速度(グレー→グレー) : 5msスピーカー2W + 2W (ステレオ)スロットケンジントンセキュリティースロット搭載画面サイズ23.8型ワイドRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250入出力端子デジタル入力 : DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1 / VGAx 1 / オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック / オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100×100mm内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62829816VA24DQZ
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする